Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Winkel (Prüfgerät)
>
Schreinerwinkel
>
Artikel
Schreinerwinkel Schenkel-L.200mm m.Gehrung PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000858472
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000858472
EAN/GTIN:
4015448464174
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
schreinerwinkel 200mm
schreinerwinkel
Schreinerwinkel Schenkel-L.200mm m.Gehrung PROMAT
mit Holzschenkel und Messingbeschlag · Edelstahlzunge, Gehrung und Maßeinteilung
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Gehrung
... >
Winkelmesstechnik
>
Winkel und Zubehör
>
Schreinerwinkel
Weitere Suchbegriffe:
Holzbearbeitung
,
Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 11 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schreinerwinkel Schenkel-L.250mm m.Gehrung PROMAT
PROMAT
4000858473
ab € 9,87*
Ähnlich
Schreinerwinkel Schenkel-L.300mm m.Gehrung PROMAT
PROMAT
4000858474
ab € 8,99*
Ähnlich
Schreinerwinkel Schenkel-L.400mm m.Gehrung PROMAT
PROMAT
4000858475
ab € 9,58*
Ähnlich
Schreinerwinkel 227 Schenkel-L.150mm o.Gehrung Kurzer Schenkel 110mm ECE
E.C.E.
227
ab € 12,33*
Ähnlich
Schreinerwinkel 227 Schenkel-L.250mm o.Gehrung Kurzer Schenkel 145mm ECE
E.C.E.
227
ab € 14,75*
Ähnlich
Schreinerwinkel 227 Schenkel-L.350mm o.Gehrung Kurzer Schenkel 185mm ECE
E.C.E.
227
ab € 17,29*
Ähnlich
Schreinerwinkel 403 Schenkel-L.300mm m.Gehrung Kurzer Schenkel 180mm ECE
E.C.E.
403
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen