Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmaß 250mm m.flachem Schieber INOX PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858510
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858510
EAN/GTIN:
     4015448879190
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß

Streichmaß 250mm m.flachem Schieber INOX PROMAT

mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · mit Nonius 0,1 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: INOX
Weitere Informationen:
Messbereich:
250 mm
Ausführung:
mit flachem Schieber
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Streichmaße
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.