Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmiege Schienen-L.250mm MS m.lackiertem Buchenholz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858515
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858515
EAN/GTIN:
     4015448464211
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
schmiege 250mm
schmiege

Schmiege Schienen-L.250mm MS m.lackiertem Buchenholz PROMAT

mit lackiertem Buchenholzschenkel · Messingbeschlag · mit Edelstahlzunge Weitere technische Eigenschaften: · Beschlag: Messing · Schenkel: mit lackiertem Buchenholz
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
250 mm
Schenkellänge:
175 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Holzbearbeitung, Schmiegen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858516
ab € 7,44*
Ähnlich
E.C.E.
407
ab € 29,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.