| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000858580 Herst.-Nr.: 4000858580 EAN/GTIN: 4015448489160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Streichmaß 200mm m.Laufrolle PROMAT mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · mit austauschbarer gehärteter Anreißnadel · durch die mitlaufende Rolle passt sich das Streichmaß der abzufahrenden Kontur exakt an · geeignet zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen Weitere technische Eigenschaften: · Nonius: 1/10 - 1/128mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Messbereich: | 200 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | mit Laufrolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Streichmaße |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |