Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzlehrdorn D.30mm Tol.H7 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858609
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858609
EAN/GTIN:
     4015448543237
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
grenzlehrdorn h7

Grenzlehrdorn D.30mm Tol.H7 PROMAT

Toleranzfeld H7 · mit Gut- und Ausschussseite · aus Lehrenstahl · zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit · Baumaße nach DIN 2245 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
30 mm
Marke:
PROMAT
Toleranz:
H7
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, Glattdorn, Glattlehrdorn, Grenzlehrdorne, Lehrdorne, Lehre
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858602
ab € 17,41*
Ähnlich
PROMAT
4000858603
ab € 17,47*
Ähnlich
PROMAT
4000858604
ab € 17,39*
Ähnlich
PROMAT
4000858605
ab € 17,34*
Ähnlich
PROMAT
4000858606
ab € 21,79*
Ähnlich
PROMAT
4000858608
ab € 21,67*
Ähnlich
PROMAT
4000858610
ab € 22,24*
Ähnlich
PROMAT
4000858611
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.