Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzlehrdorn D.45mm Tol.H7 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858619
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858619
EAN/GTIN:
     4015448543336
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
grenzlehrdorn h7

Grenzlehrdorn D.45mm Tol.H7 PROMAT

Toleranzfeld H7 · mit Gut- und Ausschussseite · aus Lehrenstahl · zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit · Baumaße nach DIN 2245 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
45 mm
Marke:
PROMAT
Toleranz:
H7
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, Glattdorn, Glattlehrdorn, Grenzlehrdorne, Lehrdorne, Lehre
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858612
ab € 22,31*
Ähnlich
PROMAT
4000858613
ab € 22,33*
Ähnlich
PROMAT
4000858615
ab € 22,27*
Ähnlich
PROMAT
4000858616
ab € 26,49*
Ähnlich
PROMAT
4000858617
ab € 26,35*
Ähnlich
k.A.
4000858618
ab € 26,37*
Ähnlich
k.A.
4000858621
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.