Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzlehrdorn D.55mm Tol.H7 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858625
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858625
EAN/GTIN:
     4015448543398
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
grenzlehrdorn h7

Grenzlehrdorn D.55mm Tol.H7 PROMAT

Toleranzfeld H7 · mit Gut- und Ausschussseite · aus Lehrenstahl · zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit · Baumaße nach DIN 2245 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
55 mm
Marke:
PROMAT
Toleranz:
H7
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, Glattdorn, Glattlehrdorn, Grenzlehrdorne, Lehrdorne, Lehre
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858623
ab € 32,59*
Ähnlich
PROMAT
4000858626
ab € 44,50*
Ähnlich
k.A.
4000858624
ab € 44,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.