Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange E16R-SDUCR07 re. VHM m. IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858755
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858755
EAN/GTIN:
     4015448679707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen

Bohrstange E16R-SDUCR07 re. VHM m. IK PROMAT

VHM · zur Innenbearbeitung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Ersatzteile: SC 06 · Ø d g7: 16mm · Wendeplatte: DC.. 0702.. · f: 11mm · Drehrichtung: rechts · l1: 200mm · Kühlung: mit Innenkühlung · Schneidstoff: VHM · h: 8mm · Ø D min: 19mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
E16R-SDUCR 07
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,22*
€ 450,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,23*
€ 438,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,41*
€ 403,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 321,83*
€ 382,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859111
ab € 3,37*
Zubehör
PROMAT
6480004966
ab € 4,53*
Zubehör
PROMAT
6480004967
ab € 7,74*
Zubehör
PROMAT
4000859120
ab € 4,25*
Zubehör
PROMAT
6480001863
ab € 7,41*
Zubehör
PROMAT
4000859115
ab € 3,79*
Zubehör
PROMAT
6480007962
ab € 3,50*
Zubehör
PROMAT
6480009216
ab € 3,79*
Zubehör
PROMAT
6480009198
ab € 3,52*
Zubehör
PROMAT
4000859116
ab € 3,61*
Zubehör
PROMAT
6480009218
ab € 3,58*
Zubehör
PROMAT
4000858946
ab € 3,00*
Zubehör
PROMAT
4000859053
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.