Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1024592 Herst.-Nr.: 4000858779 EAN/GTIN: 4015448666943 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte VCMT 160408-M UNI Bearb.mittel PROMAT zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 4,5mm · s: 4,76mm · l: 16,6mm · Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,19 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 135 m/min in Stahl / 80 m/min in Rostfrei / 125 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 80 m/min in Stahl / 45 m/min in Rostfrei / 75 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | VCMT160408-M | Sorte: | UNI | WSP: | VCMT 1604 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 5,74* | € 7,43* | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,99* | € 7,48* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 6,464* | € 8,024* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 5,93* | € 8,32* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 6,77* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,74* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 74,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|