|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3160-4000858855 Herst.-Nr.: 4000858855 EAN/GTIN: 4015448541059 |
| |
|
|  |  |
 | Oberflächenvergl.-platte RUGOTEST Vergleichsber.0,05-12,5µm Platten 30St. PROMAT für die Vergleichsprüfung der Oberflächenbeschaffenheit nach der Sicht- und Tastmethode (mit Fingernagel) · verschleißfest und rostfrei · Bearbeitungsverfahren: allgemein Plattenlänge 120 mm x Plattenhöhe 90 mm · mit Erläuterung Weitere technische Eigenschaften: · Plattenlänge: 120mm · Plattenhöhe: 90mm Weitere Informationen:  |  | Vergleichsbereich Ra: | 0,05-12,5 µm | Plattenanzahl: | 30 St. | ISO-Klasse: | N2-N10 | Marke: | PROMAT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |