| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000858950 Herst.-Nr.: 4000858950 EAN/GTIN: 4015448666783 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wendeschneidplatte DNKG 150608-AL ALU Bearb.Alu.PROMAT für die Bearbeitung von Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium · r: 0,8mm · d1: 5,16mm · s: 6,35mm · l: 15,5mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,4 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 750 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 240 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,8 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 4 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,1 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtung: | unbeschichtet, hochglanzpoliert | ISO-Bezeichnung: | DNKG150608-AL | Sorte: | ALU | WSP: | DNKG 1506 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |