| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000858985 Herst.-Nr.: 4000858985 EAN/GTIN: 4015448661184 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrstange E08K-SCLCL 06 li. VHM m. IK PROMAT VHM · zur Innenbearbeitung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Ersatzteile: SC 06 · Ø d g7: 8mm · Wendeplatte: CC.. 0602.. · f: 4,8mm · Drehrichtung: links · l1: 125mm · Kühlung: mit Innenkühlung · Schneidstoff: VHM · h: 7mm · Ø D min: 12mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ISO-Bezeichnung: | E08K-SCLCL 06 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |