Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Drehwerkzeuge
>
Stechdrehwerkzeug
>
Stecheinsatz-Klinge
>
Artikel
Stechschwert GFN-S 32 J2.2 Schneideinsatz GFN 2.2 PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000859065
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000859065
EAN/GTIN:
4015448510208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stecheinsatz-Klinge
Stechleiste
Stechschwert
Stechschwert GFN-S 32 J2.2 Schneideinsatz GFN 2.2 PROMAT
vernickelt
Weitere technische Eigenschaften:
· h2: 32mm · l1: 150mm · l max: 38mm · h1: 25mm · s: 2,2mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
GFN-S 32 J2.2
Grundhalter:
GFN GH 20/32
Schneideinsatz:
GFN 2.2
Marke:
PROMAT
... >
Wendeplattenwerkzeuge
>
Trägerwerkzeuge für Stechen
>
Stechleisten
Weitere Suchbegriffe:
Stechleisten
,
Trägerwerkzeug für Stechen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneideinsatz GFL 2.00-0.16L12-M2 UNI35 PROMAT
PROMAT
6480005011
ab € 54,73*
Zubehör
Schneideinsatz GFL 2.00-0.16L6-M UNI35 PROMAT
PROMAT
4000859098
ab € 5,14*
Zubehör
Schneideinsatz GFN 2.2 ALU PROMAT
PROMAT
4000858783
ab € 6,92*
Zubehör
Schneideinsatz GFN 2.2 MS35 PROMAT
PROMAT
4000858788
ab € 4,52*
Zubehör
Schneideinsatz GFN.2.2 PK30 PROMAT
PROMAT
4000858785
ab € 4,50*
Zubehör
Schneideinsatz GFR 2.00-0.16R12-M2 UNI35 PROMAT
PROMAT
6480005087
ab € 54,90*
Zubehör
Schneideinsatz GFR 2.00-0.16R6-M UNI35 PROMAT
PROMAT
4000859096
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen