Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechschwert GFN-S 32 J4.1 Schneideinsatz GFN 4.1 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859067
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859067
EAN/GTIN:
     4015448510222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stecheinsatz-Klinge
Stechleiste
Stechschwert

Stechschwert GFN-S 32 J4.1 Schneideinsatz GFN 4.1 PROMAT

vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · h2: 32mm · l1: 150mm · l max: 45mm · h1: 25mm · s: 4,1mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
GFN-S 32 J4.1
Grundhalter:
GFN GH 20/32
Schneideinsatz:
GFN 4.1
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Stechleisten, Trägerwerkzeug für Stechen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6480008117
ab € 5,65*
Zubehör
PROMAT
4000858790
ab € 4,99*
Zubehör
PROMAT
4000858787
ab € 5,01*
Zubehör
PROMAT
6480008119
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.