| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000859074 Herst.-Nr.: 4000859074 EAN/GTIN: 4015448558705 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte SEET1204AFSN-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT Spanformer-Geometrie M = zur mittleren Bearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · d1: 5,5mm · s: 4,76mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,4 mm/U in Stahl / 0,4 mm/U in Rostfrei / 0,4 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,28 mm/U in Superlegierungen / 0,15 mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 280 m/min in Stahl / 165 m/min in Rostfrei / 265 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 80 m/min in Superlegierungen / 55 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 215 m/min in Stahl / 125 m/min in Rostfrei / 200 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 45 m/min in Superlegierungen / 40 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / 0,1 mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 6,5 mm in Stahl / 6,5 mm in Rostfrei / 6,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 4,9 mm in Superlegierungen / 1,5 mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / 0,05 mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | SEET1204AFSN-M | Sorte: | PMK30 | WSP: | SEET 1204 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |