| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000859114 Herst.-Nr.: 4000859114 EAN/GTIN: 4015448566182 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrstange A12K-SCLCR 06 re. vern. m. IK PROMAT zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 06 · Ø d g7: 12mm · Wendeplatte: CC.. 0602.. · b: -mm · f: 9mm · Drehrichtung: rechts · l1: 125mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 11,0mm · Ø D min: 16mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ISO-Bezeichnung: | A12K-SCLCR 06 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |