| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000859126 Herst.-Nr.: 4000859126 EAN/GTIN: 4015448510406 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrstange A08F-SCLCL 06 li. vern. m. IK PROMAT zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 06 · Ø d g7: 8mm · Wendeplatte: CC.. 0602.. · b: 7,6mm · f: 6mm · Drehrichtung: links · l1: 80mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 7,2mm · Ø D min: 11mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ISO-Bezeichnung: | A08F-SCLCL 06 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |