Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A20Q-SCLCR 09 re. vern. m. IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859138
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859138
EAN/GTIN:
     4015448566229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen 20mm

Bohrstange A20Q-SCLCR 09 re. vern. m. IK PROMAT

zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 08 · Ø d g7: 20mm · Wendeplatte: CC.. 09T3.. · b: -mm · f: 13mm · Drehrichtung: rechts · l1: 180mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 18,0mm · Ø D min: 25mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A20Q-SCLCR 09
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6480141079
ab € 3,38*
Zubehör
PROMAT
6480005384
ab € 4,32*
Zubehör
PROMAT
4000859155
ab € 4,29*
Zubehör
PROMAT
6480006155
ab € 6,17*
Zubehör
PROMAT
6480005388
ab € 6,16*
Zubehör
PROMAT
4000859156
ab € 4,31*
Zubehör
PROMAT
4000859142
ab € 4,18*
Zubehör
PROMAT
6480001365
ab € 3,85*
Zubehör
PROMAT
6480011710
ab € 4,17*
Zubehör
PROMAT
4000859148
ab € 4,17*
Zubehör
PROMAT
4000858935
ab € 3,44*
Zubehör
PROMAT
4000859047
ab € 3,87*
Zubehör
PROMAT
4000859143
ab € 4,18*
Zubehör
PROMAT
6480011733
ab € 4,36*
Zubehör
PROMAT
4000859150
ab € 4,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.