| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000859151 Herst.-Nr.: 4000859151 EAN/GTIN: 4015448533450 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte CCGT 120404-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT für die Bearbeitung von Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium · r: 0,4mm · d1: 5,5mm · s: 4,76mm · l: 12,9mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 610 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 120 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,4 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 7 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,1 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet, hochglanzpoliert | ISO-Bezeichnung: | CCGT120404-AL | Sorte: | N20 | WSP: | CCGT 1204 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |