Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte WNMG 080408-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000859182
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859182
EAN/GTIN:
     4015448510697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form W
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte WNMG 080408-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT

zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 8,7mm · Vorschub max.: 0,6 mm/U in Stahl / 0,45 mm/U in Rostfrei / 0,6 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 285 m/min in Stahl / 170 m/min in Rostfrei / 270 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 190 m/min in Stahl / 110 m/min in Rostfrei / 180 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 5,6 mm in Stahl / 4,2 mm in Rostfrei / 5,6 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
WNMG080408-M
Sorte:
PMK30
WSP:
WNMG 0804
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 7,50*
2 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 7,52*
1 Tag
30
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 7,85*
4 Tage
300
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,626*
€ 8,186*
4 Tage
30
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 6,68*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859179
ab € 5,78*
Ähnlich
PROMAT
4000859177
ab € 5,84*
Ähnlich
PROMAT
4000859180
ab € 5,82*
Ähnlich
PROMAT
4000859181
ab € 5,76*
Ähnlich
PROMAT
4000859184
ab € 5,79*
Ähnlich
PROMAT
4000859183
ab € 5,78*
Ähnlich
PROMAT
4000859185
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.