| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000859209 Herst.-Nr.: 4000859209 EAN/GTIN: 4015448566342 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrstange A20Q-SDUCR 11 re. vern. m. IK PROMAT zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 08 · Ø d g7: 20mm · Wendeplatte: DC.. 11T3.. · b: 18,5mm · f: 13mm · Drehrichtung: rechts · l1: 180mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 18,0mm · Ø D min: 26mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ISO-Bezeichnung: | A20Q-SDUCR 11 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |