Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A1012K-SCLCR 06 re. vern. m. IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859217
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859217
EAN/GTIN:
     4015448604433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen

Bohrstange A1012K-SCLCR 06 re. vern. m. IK PROMAT

mit abgesetztem Schaft · zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 10 · Ø d g7: 12mm · Wendeplatte: CC.. 0602.. · f: 7mm · Drehrichtung: rechts · l2: 38mm · l1: 125mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 11mm · Ø D min: 14mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A1012K-SCLCR 06
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859110
ab € 3,33*
Zubehör
PROMAT
4000859153
ab € 3,32*
Zubehör
PROMAT
4000859154
ab € 3,30*
Zubehör
PROMAT
6480002402
ab € 3,30*
Zubehör
PROMAT
4000859140
ab € 3,31*
Zubehör
PROMAT
6480007958
ab € 3,32*
Zubehör
PROMAT
6480009281
ab € 3,58*
Zubehör
PROMAT
6480010455
ab € 3,31*
Zubehör
PROMAT
6480011706
ab € 3,42*
Zubehör
PROMAT
4000859141
ab € 3,20*
Zubehör
PROMAT
6480011707
ab € 3,44*
Zubehör
PROMAT
6480008409
ab € 3,45*
Zubehör
PROMAT
4000858934
ab € 2,72*
Zubehör
PROMAT
4000859146
ab € 3,19*
Zubehör
PROMAT
6480007460
ab € 4,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.