Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A1012K-SDUCR 07 re. vern. m. IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859235
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859235
EAN/GTIN:
     4015448604501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen

Bohrstange A1012K-SDUCR 07 re. vern. m. IK PROMAT

mit abgesetztem Schaft · zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 06 · Ø d g7: 12mm · Wendeplatte: DC.. 0702.. · f: 9mm · Drehrichtung: rechts · l2: 28mm · l1: 125mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 11mm · Ø D min: 16mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A1012K-SDUCR 07
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859111
ab € 3,60*
Zubehör
PROMAT
6480004966
ab € 4,52*
Zubehör
PROMAT
6480004967
ab € 7,73*
Zubehör
PROMAT
4000859120
ab € 4,33*
Zubehör
PROMAT
6480001863
ab € 7,33*
Zubehör
PROMAT
4000859115
ab € 3,73*
Zubehör
PROMAT
6480007962
ab € 3,48*
Zubehör
PROMAT
6480009216
ab € 3,74*
Zubehör
PROMAT
6480009198
ab € 3,48*
Zubehör
PROMAT
4000859116
ab € 3,52*
Zubehör
PROMAT
6480009218
ab € 3,61*
Zubehör
PROMAT
4000858946
ab € 3,00*
Zubehör
PROMAT
4000859053
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.