Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A0810H-SDUCL 07 li. vern. m. IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859237
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859237
EAN/GTIN:
     4015448604525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen

Bohrstange A0810H-SDUCL 07 li. vern. m. IK PROMAT

mit abgesetztem Schaft · zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 06 · Ø d g7: 10mm · Wendeplatte: DC.. 0702.. · f: 7mm · Drehrichtung: links · l2: 22mm · l1: 110mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 9mm · Ø D min: 13mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A0810H-SDUCL 07
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859111
ab € 3,30*
Zubehör
PROMAT
6480004966
ab € 4,13*
Zubehör
PROMAT
6480004967
ab € 7,63*
Zubehör
PROMAT
4000859120
ab € 4,29*
Zubehör
PROMAT
6480001863
ab € 7,26*
Zubehör
PROMAT
4000859115
ab € 3,69*
Zubehör
PROMAT
6480007962
ab € 3,38*
Zubehör
PROMAT
6480009216
ab € 3,68*
Zubehör
PROMAT
6480009198
ab € 3,39*
Zubehör
PROMAT
4000859116
ab € 3,47*
Zubehör
PROMAT
6480009218
ab € 3,44*
Zubehör
PROMAT
4000858946
ab € 3,00*
Zubehör
PROMAT
4000859053
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.