Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-159914 Herst.-Nr.: 4000859245 EAN/GTIN: 4015448510932 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte CNMG 120404R-HP UNI35 re.PROMAT für einen sehr leichten und weichen Schnitt für dünne lange Wellen und dünnwandiges Material Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · r: 0,4mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 12,9mm · Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / 0,23 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 215 m/min in Stahl / 125 m/min in Rostfrei / 200 m/min in Guss / 750 m/min in NE-Metalle / 60 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 160 m/min in Stahl / 95 m/min in Rostfrei / 150 m/min in Guss / 240 m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / 0,8 mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 5 mm in Stahl / 3,8 mm in Rostfrei / 5 mm in Guss / 5 mm in NE-Metalle / 3 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / 0,2 mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | CNMG120404R-HP | Sorte: | UNI35 | Drehrichtung: | rechts | WSP: | CNMG 1204 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 4,94* | € 6,48* | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,18* | € 6,52* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,40* | € 6,75* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 8,90* | ab € 6,99* | € 6,99* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 5,776* | € 7,186* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,94* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|