Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A0810J-SCLCL 06 li. vern. m. IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859257
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859257
EAN/GTIN:
     4015448604594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen

Bohrstange A0810J-SCLCL 06 li. vern. m. IK PROMAT

mit abgesetztem Schaft · zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 10 · Ø d g7: 10mm · Wendeplatte: CC.. 0602.. · f: 6mm · Drehrichtung: links · l2: 32mm · l1: 110mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 9mm · Ø D min: 12mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A0810J-SCLCL 06
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859110
ab € 3,33*
Zubehör
PROMAT
4000859153
ab € 3,32*
Zubehör
PROMAT
4000859154
ab € 3,30*
Zubehör
PROMAT
6480002402
ab € 3,30*
Zubehör
PROMAT
4000859140
ab € 3,31*
Zubehör
PROMAT
6480007958
ab € 3,32*
Zubehör
PROMAT
6480009281
ab € 3,58*
Zubehör
PROMAT
6480010455
ab € 3,31*
Zubehör
PROMAT
6480011706
ab € 3,42*
Zubehör
PROMAT
4000859141
ab € 3,20*
Zubehör
PROMAT
6480011707
ab € 3,44*
Zubehör
PROMAT
6480008409
ab € 3,45*
Zubehör
PROMAT
4000858934
ab € 2,72*
Zubehör
PROMAT
4000859146
ab € 3,19*
Zubehör
PROMAT
6480007460
ab € 4,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.