Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser D.31mm Schaft-D.25mm vern.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859263
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859263
EAN/GTIN:
     4015448557326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser

Fasenfräser D.31mm Schaft-D.25mm vern.PROMAT

vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · verstellbar · 10° - 80° · universell einsetzbarer Wendeplatten-Frässenker zum Fasen, Entgraten von Kanten, Rund- und Langlöchern und Senken bei starren Einsatzverhältnissen · ruhiger Lauf und stabile Ausführung und stabile Konstruktion · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach DIN 1835 B · mit SCMT auch als Rückwärtssenker einsetzbar · Verstellbereich D min - D max 10° 5 - 32 20° 6 - 33 30° 7 - 34 40° 10 - 33 45° 11 - 33 50° 13 - 32 60° 16 - 31 70° 19 - 29 80° 23 - 27 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Wendeplatte: TCMT 16T3, SCMT 1204 · Einsatzlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
31 mm
Schaft-Ø:
25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859268
ab € 24,33*
Zubehör
PROMAT
4000859267
ab € 29,81*
Zubehör
PROMAT
4000859265
ab € 3,15*
Zubehör
PROMAT
4000859266
ab € 3,19*
Zubehör
PROMAT
4000859269
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
6480008525
ab € 6,87*
Zubehör
PROMAT
4000859299
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.