| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000859688 Herst.-Nr.: 4000859688 EAN/GTIN: 4015448732143 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte SEEN 1203AFSN-F PK 925 PROMAT Spanformer-Geometrie F = zur Schlichtbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · s: 3,2mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,4 mm/U in Stahl / 0,3 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 355 m/min in Stahl / 210 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 225 m/min in Stahl / 135 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 6,5 mm in Stahl / 4,9 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | SEEN1203AFSN-F | Sorte: | PK 925 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |