Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A25Q-SDQCL 11 li. vern. m. IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859985
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859985
EAN/GTIN:
     4015448604730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen

Bohrstange A25Q-SDQCL 11 li. vern. m. IK PROMAT

zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 08 · Ø d g7: 25mm · Wendeplatte: DC.. 11T3.. · f: 17mm · Drehrichtung: links · l1: 180mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 23mm · Ø D min: 34mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A25Q-SDQCL 11
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6480141079
ab € 3,38*
Zubehör
PROMAT
6480004968
ab € 4,30*
Zubehör
PROMAT
6480004969
ab € 8,37*
Zubehör
PROMAT
4000859121
ab € 4,30*
Zubehör
PROMAT
6480001865
ab € 8,05*
Zubehör
PROMAT
6480004970
ab € 4,31*
Zubehör
PROMAT
6480009219
ab € 5,12*
Zubehör
PROMAT
6480009202
ab € 4,65*
Zubehör
PROMAT
6480011843
ab € 4,81*
Zubehör
PROMAT
4000859117
ab € 4,86*
Zubehör
PROMAT
6480011844
ab € 4,81*
Zubehör
PROMAT
6480008302
ab € 4,84*
Zubehör
PROMAT
4000858947
ab € 3,97*
Zubehör
PROMAT
4000859054
ab € 4,46*
Zubehör
PROMAT
4000859118
ab € 4,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.