Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange A1012K-SDQCL 07 li. vern. m. IK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859990
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859990
EAN/GTIN:
     4015448604785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen

Bohrstange A1012K-SDQCL 07 li. vern. m. IK PROMAT

mit abgesetztem Schaft · zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 06 · Ø d g7: 12mm · Wendeplatte: DC.. 0702.. · f: 9mm · Drehrichtung: links · l2: 28mm · l1: 125mm · Kühlung: mit Innenkühlung · h: 11mm · Ø D min: 16mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A1012K-SDQCL 07
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859111
ab € 3,48*
Zubehör
PROMAT
6480004966
ab € 4,40*
Zubehör
PROMAT
6480004967
ab € 7,72*
Zubehör
PROMAT
4000859120
ab € 4,41*
Zubehör
PROMAT
6480001863
ab € 7,38*
Zubehör
PROMAT
4000859115
ab € 3,79*
Zubehör
PROMAT
6480007962
ab € 3,51*
Zubehör
PROMAT
6480009216
ab € 3,79*
Zubehör
PROMAT
6480009198
ab € 3,51*
Zubehör
PROMAT
4000859116
ab € 3,62*
Zubehör
PROMAT
6480009218
ab € 3,61*
Zubehör
PROMAT
4000858946
ab € 3,02*
Zubehör
PROMAT
4000859053
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.