Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenholzspiralbohrer D.4,0mm Gesamt-L.75mm CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000863104
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863104
EAN/GTIN:
     4015448445586
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer

Maschinenholzspiralbohrer D.4,0mm Gesamt-L.75mm CV-Stahl PROMAT

CV-Stahl · zylindrischer Schaft · mit durchgehender Hinterfräsung, Zentrierspitze und Vorschneidern Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863110
ab € 1,28*
Ähnlich
PROMAT
4000863112
ab € 1,68*
Ähnlich
PROMAT
4000863114
ab € 2,39*
Ähnlich
PROMAT
4000863116
ab € 3,17*
Ähnlich
PROMAT
4000863118
ab € 5,22*
Ähnlich
PROMAT
4000863103
ab € 0,78*
Ähnlich
PROMAT
4000863105
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000863106
ab € 0,87*
Ähnlich
PROMAT
4000863108
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.