Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrersatz Type 0310 5-tlg.D.15,20,25,30,35mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000863446
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863446
EAN/GTIN:
     4015448685890
Suchbegriffe:
Forstnerbohrer-Satz
Forstnerbohrer-Set
Forstnerbohrersatz
Forstnerbohrerset

Forstnerbohrersatz Type 0310 5-tlg.D.15,20,25,30,35mm PROMAT

DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: in Holzkassette · Schaft-Ø: 8 / 10mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-teilig
Inhalt:
Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.