Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer D.8,0mm Arbeits-L.100mm L.160mm SDS-plus PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000864020
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000864020
EAN/GTIN:
     4015448583493
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Hammerbohrer D.8,0mm Arbeits-L.100mm L.160mm SDS-plus PROMAT

SDS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864010
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000864012
ab € 1,39*
Ähnlich
PROMAT
4000864011
ab € 1,33*
Ähnlich
PROMAT
4000864014
ab € 1,36*
Ähnlich
PROMAT
4000864015
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000864016
ab € 2,91*
Ähnlich
PROMAT
4000864013
ab € 1,31*
Ähnlich
PROMAT
4000864017
ab € 2,66*
Ähnlich
PROMAT
4000864019
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.