Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer D.10,0mm Arbeits-L.400mm L.450mm SDS-plus PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000864030
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000864030
EAN/GTIN:
     4015448583608
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Hammerbohrer D.10,0mm Arbeits-L.400mm L.450mm SDS-plus PROMAT

SDS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864026
ab € 2,09*
Ähnlich
PROMAT
4000864027
ab € 2,29*
Ähnlich
PROMAT
4000864028
ab € 2,81*
Ähnlich
PROMAT
4000864029
ab € 3,28*
Ähnlich
PROMAT
4000864025
ab € 1,98*
Ähnlich
PROMAT
4000864031
ab € 2,16*
Ähnlich
PROMAT
4000864032
ab € 2,65*
Ähnlich
PROMAT
4000864021
ab € 2,12*
Ähnlich
PROMAT
4000864022
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.