Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer D.16,0mm Arbeits-L.100mm L.160mm SDS-plus PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000864045
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000864045
EAN/GTIN:
     4015448583769
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Hammerbohrer D.16,0mm Arbeits-L.100mm L.160mm SDS-plus PROMAT

SDS-plus · effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressive Spitzen- und Wendel-Ausführung · zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Anwendungsbereiche: Beton, Kalksandstein, Mauerwerk (für alle Beton- und Steinanwendungen)
Weitere Informationen:
Ø:
16,0 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864033
ab € 3,18*
Ähnlich
PROMAT
4000864034
ab € 4,64*
Ähnlich
PROMAT
4000864035
ab € 5,83*
Ähnlich
PROMAT
4000864037
ab € 3,31*
Ähnlich
PROMAT
4000864038
ab € 4,21*
Ähnlich
PROMAT
4000864039
ab € 4,65*
Ähnlich
PROMAT
4000864040
ab € 4,90*
Ähnlich
PROMAT
4000864041
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
4000864043
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.