Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 334C 60Grad D.10mm HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865126
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865126
EAN/GTIN:
     4015448742937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker din 334

Kegelsenker DIN 334C 60Grad D.10mm HSS Z.3 PROMAT

HSS · DIN 334 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 60 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,12mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10 mm
kleiner Ø:
2,5 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Senkwinkel:
60 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 334 C
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865124
ab € 5,51*
Ähnlich
PROMAT
4000865125
ab € 5,53*
Ähnlich
PROMAT
4000865024
ab € 15,32*
Ähnlich
PROMAT
4000865026
ab € 20,16*
Ähnlich
PROMAT
4000865028
ab € 22,81*
Ähnlich
PROMAT
4000865030
ab € 32,19*
Ähnlich
PROMAT
4000865032
ab € 44,74*
Ähnlich
PROMAT
4000865034
ab € 65,74*
Ähnlich
PROMAT
4000865022
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.