Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.10,4mm HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865163
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865163
EAN/GTIN:
     4015448417095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.10,4mm HSS Z.3 PROMAT

HSS · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle · durch die drei Schneiden erfolgt ein ratterfreier Schnitt Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,12mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10,4 mm
kleiner Ø:
2,5 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 335, din 335 90 grad 10,4 mm, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865162
ab € 3,58*
Ähnlich
PROMAT
4000865164
ab € 4,09*
Ähnlich
PROMAT
4000865151
ab € 3,24*
Ähnlich
PROMAT
4000865152
ab € 3,23*
Ähnlich
PROMAT
4000865156
ab € 3,25*
Ähnlich
PROMAT
4000865155
ab € 3,24*
Ähnlich
PROMAT
4000865157
ab € 3,23*
Ähnlich
PROMAT
4000865160
ab € 3,38*
Ähnlich
PROMAT
4000865159
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.