Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.23mm HSS Nano 3-Fl.schaft Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865183
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865183
EAN/GTIN:
     4015448760580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.23mm HSS Nano 3-Fl.schaft Z.3 PROMAT

HSS · Nano-beschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3 mm · rechtsschneidend · variabler Hinterschliff · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen · Vorteile: · Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich · Bis zu 60% höhere Standzeiten · Bis zu 30% schnelleres Senken · Extrem ruhiger Lauf · Optimierte Senkung · Sehr hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte durch speziell entwickelte Spanraumparameter, variabel verlaufenden Hinterschliff und spezielle Nano-Beschichtung Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Nano-beschichtet
Nenn-Ø:
23 mm
kleiner Ø:
3,8 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Schaftausführung:
3-Flächenschaft
Marke:
PROMAT
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865177
ab € 11,27*
Ähnlich
PROMAT
4000865178
ab € 13,00*
Ähnlich
PROMAT
4000865179
ab € 13,47*
Ähnlich
PROMAT
4000865180
ab € 14,83*
Ähnlich
PROMAT
4000865181
ab € 17,67*
Ähnlich
PROMAT
4000865182
ab € 18,81*
Ähnlich
PROMAT
4000865184
ab € 21,97*
Ähnlich
PROMAT
4000865185
ab € 22,64*
Ähnlich
PROMAT
4000865187
ab € 65,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.