Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Senker
>
Kegelsenker ohne Norm
>
Artikel
Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.20,5mm HSS TiN Z.3 PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000865200
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000865200
EAN/GTIN:
4015448417330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker din 335c 90grad d.20,5m...
Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.20,5mm HSS TiN Z.3 PROMAT
HSS · DIN 335 C ·
3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle · durch die drei Schneiden erfolgt ein ratterfreier Schnitt
Weitere technische Eigenschaften:
· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
20,5 mm
kleiner Ø:
3,5 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
... >
Senker
>
Kegel- und Entgratsenker
>
Kegelsenker
Weitere Suchbegriffe:
din 335
,
din 335 c
,
Entgratsenker
,
Kegel- und Entgratsenker
,
Kegelsenker
,
Senker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.10,4mm HSS TiN Z.3 PROMAT
PROMAT
4000865193
ab € 5,39*
Ähnlich
Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.10mm HSS TiN Z.3 PROMAT
PROMAT
4000865192
ab € 5,35*
Ähnlich
Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.12,4mm HSS TiN Z.3 PROMAT
PROMAT
4000865195
ab € 6,87*
Ähnlich
Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.16,5mm HSS TiN Z.3 PROMAT
PROMAT
4000865198
ab € 8,64*
Ähnlich
Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.25mm HSS TiN Z.3 PROMAT
PROMAT
4000865202
ab € 14,19*
Ähnlich
Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.4,3mm HSS TiN Z.3 PROMAT
PROMAT
4000865189
ab € 4,38*
Ähnlich
Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.6,3mm HSS TiN Z.3 PROMAT
PROMAT
4000865190
ab € 4,73*
Ähnlich
Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.8,3mm HSS TiN Z.3 PROMAT
PROMAT
4000865191
ab € 5,25*
Ähnlich
Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad 6,3-20,5mm HSS Nano 6-tlg.Ku.-Kass.PROMAT
PROMAT
4000865188
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen