Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.12,4mm HSS TiAlN Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865225
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865225
EAN/GTIN:
     4015448571933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.12,4mm HSS TiAlN Z.3 PROMAT

DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle · durch die drei Schneiden erfolgt ein ratterfreier Schnitt · HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle HSS-Co: für Stahl, Guss, NE-Metalle sowie rost- und hitzenbeständige Stähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,14mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
12,4 mm
kleiner Ø:
2,8 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: din 335, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865224
ab € 6,84*
Ähnlich
PROMAT
4000865226
ab € 10,71*
Ähnlich
PROMAT
4000865227
ab € 12,29*
Ähnlich
PROMAT
4000865228
ab € 15,73*
Ähnlich
PROMAT
4000865229
ab € 21,58*
Ähnlich
PROMAT
4000865222
ab € 5,88*
Ähnlich
PROMAT
4000865223
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.