Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenkersatz DIN 373 M3-M10 fein f.DL HSS Z.3 Ku.-Kass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865330
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865330
EAN/GTIN:
     4015448417507
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz

Flachsenkersatz DIN 373 M3-M10 fein f.DL HSS Z.3 Ku.-Kass.PROMAT

HSS · DIN 373 · mit 3 Schneiden · spiralgenutet · mit festem Führungszapfen · mit Zylinderschaft Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 6-teilig · Gewinde: M3-M10 · Verpackung: Kunststoffkassette · Schneidenanzahl: 3
Weitere Informationen:
Gütegrad:
fein für Durchgangsloch
Beschichtung:
unbeschichtet
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Flachsenker-Satz, Flachsenkersätze
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865336
ab € 14,08*
Ähnlich
PROMAT
4000865331
ab € 7,69*
Ähnlich
PROMAT
4000865332
ab € 6,47*
Ähnlich
PROMAT
4000865333
ab € 7,03*
Ähnlich
PROMAT
4000865334
ab € 7,29*
Ähnlich
PROMAT
4000865335
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.