Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosensenker PROFI D.82mm Arbeits-L.62mm Gesamt-L.90mm gelötet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865505
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865505
EAN/GTIN:
     4015448921912
Suchbegriffe:
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
dosensenker 82mm
diamant dosensenker

Dosensenker PROFI D.82mm Arbeits-L.62mm Gesamt-L.90mm gelötet PROMAT

mit Absauglöchern · selbstschärfend · Rundlaufoptimiertes Rohr · Kurzzahn-Technologie für extreme Standzeit · geeignet zum Bohren in Ziegeln, Kalksandstein, Porenbeton, Bims Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 90mm
Weitere Informationen:
Typ:
gelötet
Ø:
82 mm
Arbeitslänge:
62 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrkrone, Bohrkronen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mb
DPL0000370
ab € 16,30*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mb
DPL0000371
ab € 16,19*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mb
DPL0000374
ab € 55,39*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mb
DPL0000375
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.