Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibohrnutenfräser D.2,5mm HSS-Co8 Weldon Z.3 kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866002
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866002
EAN/GTIN:
     4015448920359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

Minibohrnutenfräser D.2,5mm HSS-Co8 Weldon Z.3 kurz PROMAT

HSS-Co8 · Dreischneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 6mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,5 mm
Schneidenlänge:
5 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, bohrnutenfräser 2,5mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser hsse, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Schaftfräser
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866000
ab € 3,95*
Ähnlich
PROMAT
4000866006
ab € 3,98*
Ähnlich
PROMAT
4000866004
ab € 3,89*
Ähnlich
PROMAT
4000866010
ab € 3,98*
Ähnlich
PROMAT
4000866008
ab € 3,89*
Ähnlich
PROMAT
4000866014
ab € 4,00*
Ähnlich
PROMAT
4000866012
ab € 3,88*
Ähnlich
PROMAT
4000866016
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.