Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollradiusfräser D.18mm Einsatz-L.29mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 ext.kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866614
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866614
EAN/GTIN:
     4015448521051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser

Vollradiusfräser D.18mm Einsatz-L.29mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.2 ext.kurz PROMAT

HSS-Co8 · TiCN-beschichtet · Werksnorm · Zweischneider · extra kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen in Werkstoffen bis ca. 1200 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18 mm
Radius:
9 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Einsatzlänge:
29 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15 mm
Schneidenanzahl:
2
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
extra kurz
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.