Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN 1880 TypN D.40mm HSS-Co5 Z.8 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866620
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866620
EAN/GTIN:
     4015448521075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser n 40x32 mm

Walzenstirnfräser DIN 1880 TypN D.40mm HSS-Co5 Z.8 PROMAT

HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ N · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
40 mm
Breite:
32 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
N
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1880
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirnfräser 40x32, Fräser, Fräswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.