Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ HR D.40mm HSS-Co5 TiCN Z.7 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866668
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866668
EAN/GTIN:
     4015448505785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser 40x32

Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ HR D.40mm HSS-Co5 TiCN Z.7 PROMAT

HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ HR · hinterschliffenes Kordelprofil · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Nenn-Ø:
40 mm
Breite:
32 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
Schneidenanzahl:
7
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
HR
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1880
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirnfräser typ hr, Fräser, Fräswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866670
ab € 74,86*
Ähnlich
PROMAT
4000866672
ab € 101,62*
Ähnlich
PROMAT
4000866664
ab € 75,12*
Ähnlich
PROMAT
4000866674
ab € 146,48*
Ähnlich
PROMAT
4000866666
ab € 108,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.