| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866975 Herst.-Nr.: 4000866975 EAN/GTIN: 4015448522676 |
| | |
|
| | |
| Vollradiusfräser D.10mm Einsatz-L.24mm VHM TiAlN HB Z.2 kurz PROMAT VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Typ N · Zweischneider · kurz · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 30 ° Drallwinkel · rechtsschneidend · zum Fräsen von Stahl und Stahlguss, Grauguss, Temperguss, CrNi-Stählen, Bronze, Messing, Kupfer, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Kunststoffen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Drallwinkel: 30° · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 10 mm | Radius: | 5 mm | Schneidenlänge: | 14 mm | Gesamtlänge: | 66 mm | Einsatzlänge: | 24 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Freischliff: | 9,7 mm | Schneidenanzahl: | 2 | Schaftausführung: | DIN 6535 HB | Typ: | N | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | Schneidstoff: | VHM | Baulänge: | kurz | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Radius-Hartfräser, Radius-Kopierschruppfräser, Radius-Schruppfräser, Radiusfräser, Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, radiusfräser d10, Fräswerkzeuge, kurz, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Radiusfräser |
| | |
| |