Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 2181 M12x1mm HSS ISO2 (6H) 2tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867060
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867060
EAN/GTIN:
     4015448675297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment

Handgewindebohrersatz DIN 2181 M12x1mm HSS ISO2 (6H) 2tlg.PROMAT

HSS · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit · Satz 2-teilig, bestehend aus Vor- und Fertigschneider Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 9mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2181
Gewinde-Nenn-Ø:
M12
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
7 mm
Kernloch-Ø:
11 mm
Inhalt:
2 teilig
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, feingewindebohrer m12x1, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 2-teilig, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867059
ab € 4,28*
Ähnlich
PROMAT
4000867061
ab € 5,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867062
ab € 9,04*
Ähnlich
PROMAT
4000867063
ab € 10,84*
Ähnlich
PROMAT
4000867056
ab € 2,68*
Ähnlich
PROMAT
4000867057
ab € 4,19*
Ähnlich
PROMAT
4000867058
ab € 3,68*
Ähnlich
Völkel
48608
ab € 102,43*
Ähnlich
Völkel
48601
ab € 86,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.