Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz DIN 5157 G 1/8 Zoll HSS ISO 228 2tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867092
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867092
EAN/GTIN:
     4015448674955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer satz 2-teilig

Handgewindebohrersatz DIN 5157 G 1/8 Zoll HSS ISO 228 2tlg.PROMAT

HSS · Whitworth-Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · rechtsschneidend · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit · Satz 2-teilig, bestehend aus Vor- und Fertigschneider Weitere technische Eigenschaften: · Gg/1″: 28 · Schaft-Ø: 7mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5157
Gewinde-Nenn-Ø:
G 1/8 ″
Gesamtlänge:
63 mm
Gewindelänge:
20 mm
Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,8 mm
Inhalt:
2 teilig
Toleranzfeld:
ISO 228
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Handgewindebohrersätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867064
ab € 13,91*
Ähnlich
PROMAT
4000867065
ab € 16,55*
Ähnlich
PROMAT
4000867066
ab € 20,45*
Ähnlich
PROMAT
4000867067
ab € 23,14*
Ähnlich
PROMAT
4000867097
ab € 44,56*
Ähnlich
PROMAT
4000867095
ab € 16,78*
Ähnlich
PROMAT
4000867093
ab € 7,97*
Ähnlich
PROMAT
4000867096
ab € 26,10*
Ähnlich
PROMAT
4000867094
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.