Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.1 M2,5x0,45mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867129
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867129
EAN/GTIN:
     4015448604808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m2,5
regel gewindebohrer

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.1 M2,5x0,45mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 12mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M2,5
Steigung:
0,45 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Gewindelänge:
9 mm
Vierkant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
2,05 mm
Bearbeitungsart:
Vorschneider
Ausführung:
Nr. 1
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Norm:
DIN 352
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer promat, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, Handgewindebohrer-Vorschneider, Vorschneider
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867128
ab € 1,41*
Ähnlich
PROMAT
4000867126
ab € 12,03*
Ähnlich
PROMAT
4000867127
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.